- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- チェーン ブロック 三脚のおすすめ人気ランキング
チェーン ブロック 三脚のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新84件の「チェーン ブロック 三脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事用 三脚」、「三脚支柱」、「吊三脚」などの商品も取り扱っております。
ブロックハンガー用スパイクは別売。支持支柱が安定します。3点ローブ掛けが容易にできます。
材質FCD450(ダクタイル鋳鉄)
チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。
地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)25許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ全長(m)2.5/1.35(収納時)パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7フック取付部寸法(mm)23×50材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
¥44,980税込¥49,478
当日出荷
長谷川工業アルクレーン
移動・設置がカンタンな、軽量吊三脚。軽量&耐久性抜群。収納は、かさばらない省スペース設計。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途クレーン設備のない作業現場での重量物の揚げ下しに最適。付属品チェーンブロック吊上げ用ロープ
丸太かパイプを3本ご用意ください。
スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。
脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
スーパーツールスーパー アルミ製門型クレーン(揚程:2.8m)1ton
軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)1仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付。簡易式。組立式付属品組み立て解体用足付(2個)トラスコ品番460-1882質量(kg)124揚程(m)2.8全高(m)3全幅(cm)300
1台
¥789,800税込¥868,780
10日以内出荷
スーパーツールマルチクレーン(エコノミータイプ)
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼揚程(m)2仕上焼付塗装アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全幅D(mm)690脚長さJ(mm)620(前脚)フォーク外幅G(mm)690(前脚)
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。
超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。
巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。
JIS規格品(JISB8802)です。
トラスコ品番287-9018適合機種10TH-03材質ダクタイル鋳鉄質量(kg)3.4摘要10TH-03用、Φ48.6mmのみ
1組(3個)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。
小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)
スーパーツールマルチクレーン(軽量型)
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業仕様ウインチ巻上式高さ(mm)(足)150
スーパーツールマルチクレーン (低床型)
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
アームの上下作動は油圧式です。
アーム長さは3段階調節式です。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適仕様油圧式脚高(mm)80
単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。
又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。
Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!
質量(kg)2許容荷重(t)1
1セット(3個)
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)1仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付。伸縮型。組立式付属品組み立て解体用足付(2個)トラスコ品番460-1891質量(kg)273揚程(m)2~3全高(m)3.13全幅(cm)300
取扱停止中
バイタル工業Vハンガー(三脚用ヘッド)
直径48.6mm、厚さ3mm程の鉄パイプ(足場用かガス管用)が3本あれば簡単に組み立てられます。
用途チェーンブロックと併用しての重量物の上げ下げに使用材質本体:特殊鋼、ジョイント部:FCD450
ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)0.49仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付。伸縮型。組立式付属品組み立て解体用足付(2個)トラスコ品番460-1921質量(kg)259揚程(m)2~3全高(m)3.1全幅(cm)300
1台
¥699,800税込¥769,780
11日以内出荷
スーパーツールポータブル門型クレーン(アルミレール仕様)
クレーン設備のない作業現場に最適です。軽量アルミレールなので吊荷の移動操作が軽いです。組み立て・解体、持ち運び・移動が簡単・容易です。移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びプレーントロリー、給電用ケーブルハンガー(3個)付です。
用途クレーン設備のない作業現場に最適。奥行(mm)1500揚程(m)3